Spray universal à prova de água
Spray de impregnação Universal
SPRAY IMPERMEABILIZANTE 400 ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente resistência à água
- Vida útil prolongada dos têxteis
- Proteção contra nódoas, sujidade e óleos e massas lubrificantes
- O tecido permanece suave e permeável ao ar
- Excelente resistência à abrasão
- Sem necessidade de tratamento térmico
- Sem compostos fluorados persistentes (sem PFOA, PFOS e APEO)
Utilize apenas em áreas bem ventiladas. Pulverize apenas durante breves segundos. Mantenha o produto fora do alcance de crianças. Contém solventes. Não adequado para pele altamente polida nem para pele suave pintada. Teste a compatibilidade do material numa área invisível antes da aplicação. Tape os plásticos e tintas sensíveis antes da aplicação. Limpe o excesso de material das superfícies não têxteis.
Cuidado! Garantir que as observações seguintes são cumpridas! Pode prejudicar a saúde, se inalado. Utilizar apenas em espaços abertos ou em divisões bem ventiladas. Pulverizar apenas durante breves segundos. Pulverizar apenas áreas amplas de produtos de pele e têxteis em espaços abertos e permitir uma boa ventilação. Manter o produto fora do alcance das crianças.
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares. Durante a utilização do produto, deve respeitar a ficha de dados técnicos e as especificações dos regulamentos aplicáveis.
Fichas Técnicas(X)
Tetos de abrir de tecido, toldos, para-sóis, tendas, mochilas, vestuário de trabalho e desportivo, bem como vários tipos de pele (exceto tipos de pele altamente polidos e pele envernizada)
1. Ler as instruções de aplicação antes de proceder à aplicação
2. O tecido deve estar limpo, seco e sem gordura
3. Aplicar o spray à prova de água a uma distância de aproximadamente 15-20 cm
4. Ventilar bem e deixar secar completamente após o tratamento
Verificar a compatibilidade numa área discreta antes da aplicação. Respeitar as instruções de manutenção do fabricante. Não utilizar sob luz solar direta ou em superfícies quentes.
Conteúdo | 400 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Cheiro/fragrância | Esterartig |
Cor | Incolor |
Base química | Resina fluorocarbonada |
Densidade/condições | 0,678 g/cm³ / a 20°C |
Distância mín./máx. de pulverização | 15-20 cm |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |